曜日別特売

シートフック

シートフック - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)シートフック - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)シートフック - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)シートフック - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130内容量1セット(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514962SF50858-772726941071
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
69514978SF50-8858-77281790867
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする