曜日別特売

サキスボ 段付ビット SS16

サキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセルサキスボ 段付ビット SS16 - ベッセル
(3件のレビュー)
種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69515172SS16106565829-074922No.1
655
499
549(税込)
当日出荷
69515188SS16206565829-075026No.2
655
499
549(税込)
当日出荷
69515197SS16208282829-075138No.2
675
499
549(税込)
当日出荷
69515206SS162120120829-075248No.2
770
598
658(税込)
当日出荷
69515215SS162150150829-075354No.2
920
699
769(税込)
当日出荷
25412328SS161100100810-693938No.1
690
588
647(税込)
当日出荷
25412337SS162100100810-694042No.2
690
588
647(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69515197
2024-04-27
用途: フックの取り付け時
不動産業

J型フック等をコンクリートブロックに取付ける際に、カールプラグにタッピングねじを締付け時に使用しています。ねじに対する食い付きは良く使いやすいです。後は、耐久性を期待したいです。

対象商品 : 69515206
2021-03-13
用途: 鋼製建具工
野田工業建設業・工事業

いろいろとビットを試してみましたが、このビットが1番です。
特にM4のテクスビスを使ってます。
耐久性はあまりありません。

対象商品 : 69515197
2019-03-22
用途: テックスビスの打ち込み
小林電気工事建設業・工事業

プラスビス山にしっかり食いついてビスが、落ちないので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする