曜日別特売

アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

アームスエージャー(ステンレススリーブ用) - アーム[作業工具]

アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。

用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)内容量1台
注意
※圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69515477SHS6-100V(圧着可能)1.5、2、3、4、5、6
319,730
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする