アーム[作業工具]
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。
安全弁機構、早送り機構付きです。
用途
ステンレススリーブの圧着作業に
仕様
ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
トラスコ品番
858-0476
セット内容
圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)
25.1
最大出力(kN[tf])
117(12)
内容量
1台
注意
※圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515486
SHS-6HB
(圧着可能)1.5、2、3、4、5、6(7×7 JIS G3557(スレンレスワイヤー))
¥
229,500
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません