曜日別特売

二重管式マグネットバーグリップ付き

二重管式マグネットバーグリップ付き - 下西製作所二重管式マグネットバーグリップ付き - 下西製作所二重管式マグネットバーグリップ付き - 下西製作所二重管式マグネットバーグリップ付き - 下西製作所
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3831材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)0.96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69515687SMBW200
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする