曜日別特売

サブHSK

サブHSK - ノサックス

ソールに組み込まれた断熱材がアスファルトの熱を遮断します。
接着剤+加硫圧着で熱による底剥がれを防ぎます。
ベルト部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。

用途アスファルト舗装工事にサイズ(cm)23~23.5足幅EEEブラック材質甲革:牛クロム革+人工皮革、先芯:鋼、靴底:ゴムトラスコ品番829-0979形状ハイカットサイズXS種類作業靴機能耐油・断熱底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516694SUBHSK-XS
9,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする