ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット - イシハシ精工
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516712SUJSD-21
62,040
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする