剛鍛ミラーソケットアダプター

剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル
(1件のレビュー)
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼軸長(mm)6.35内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516913TA20BSQ3L9.5835-64341106616
オープン
取扱い終了
代替品有
69516904TA20BSQ39.5835-6432725216
オープン
取扱い終了
69516922TA20BSQ412.7835-6433777618
オープン
取扱い終了
69516938TA20BSQ4L12.7835-64351159218
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69516913TA20BSQ3L54509167MTA20BSQ3LTA20BSQ3L 超剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル 54509167超剛鍛ミラーソケットアダプターベッセル1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69516922
2018-10-19
用途: 車の整備作業
GARAGE M

ホイールナット&ハブセンターナット脱着で使用しました、18Vインパクトを使用していますがクッション無しのタイプと使い比べて折れるリスクが軽減出来ればと思います。
材質の表示がクロモリと有ったので、他の候補と比べ選択しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする