BAHCO(バーコ)
高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー
仕様
先端部ギザ付
トラスコ品番
837-0313
材質
工具鋼
全長(mm)
200
質量(g)
170
種類
ノーズプライヤ
寸法A(mm)
72
先端形状
ロングノーズ
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518076
TAH2430G-200
¥
10,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください