曜日別特売
TAH2430G-200 高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ) 69518076

高所作業向け エルゴロングノーズプライヤーTAH2430G-200

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1丁
注文コード
69518076
品番
TAH2430G-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,690販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
先端部ギザ付
トラスコ品番
837-0313
材質
工具鋼
全長(mm)
200
質量(g)
170
種類
ノーズプライヤ
寸法A(mm)
72
先端形状
ロングノーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする