BAHCO(バーコ)
高所作業向け無振動ハンマー
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
340
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
ウレタン
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)
107
トラスコ品番
837-0318
質量(kg)
1.05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518286
TAH3625PU-50
¥
8,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください