BAHCO(バーコ)
高所作業向けハンマー
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
300
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)
100
トラスコ品番
837-0319
質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518295
TAH3625W-35
¥
19,130
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください