曜日別特売

高所作業向けDIN規格ハンマー

高所作業向けDIN規格ハンマー - BAHCO(バーコ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
種類片手ハンマー頭径(Φmm)23全長(mm)300材質(頭)工具鋼材質(柄部)主な用途鉄工作業頭部長(mm)105トラスコ品番837-0320質量(g)400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518426TAH481-300
10,710
6,998
値下げ
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする