曜日別特売

高所作業向けクラブハンマー

高所作業向けクラブハンマー - BAHCO(バーコ)
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518435TAH484-150045260107
25,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69518444TAH484-200050310115
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする