曜日別特売

高所作業向けスレッジハンマー

高所作業向けスレッジハンマー - BAHCO(バーコ)高所作業向けスレッジハンマー - BAHCO(バーコ)高所作業向けスレッジハンマー - BAHCO(バーコ)高所作業向けスレッジハンマー - BAHCO(バーコ)

ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。
ドーム型の打撃面です。
特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。
高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。

用途高所作業用種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)ゴム主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518453TAH489-11004529494
51,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69518462TAH489-270053752151
56,170
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69518478TAH489-360059788167
61,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69518487TAH489-540066795192
72,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする