(3件のレビュー)

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。

用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼内容量1個
注意
※テープは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518715TETC-Bスカイブルー50125OPPテープABS樹脂
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
69518724TETCE-Bスカイブルー50125OPPテープABS樹脂
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69518715
2021-05-16
用途: 梱包作業に
建設業・工事業

大変使いやすいです。 
安い物ばっかり使ってましたが、高いだけあって、使いやすい。手放せません。

対象商品 : 69518715
2018-07-09
用途: 梱包作業
製造業

テープカッター面が斜めになっているのが使いやすい!

対象商品 : 69518715
2018-02-10
用途: 段ボール箱の封印
教育・研究機関

商品のデザインが気に入り購入しましたが、テープを切るのにコツとけっこう力が必要です。
また、テープをカットする刃が鋭く気になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする