エンジン背負式刈払機(ループハンドル)

エンジン背負式刈払機(ループハンドル) - ハスクバーナ
(1件のレビュー)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。

用途一般雑草刈りに使用燃料混合ガソリン(FD級)50セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360タイプスロットルレバーSタイプ動力2サイクルエンジン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
質量(kg)
タンク容量(L)
チップソー径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69519336TKZ235L22.57.10.75230828-0714
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69519345TKZ265L25.47.40.66255828-0715
62,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69519345TKZ265L55303545TKZ265L(ループハンドル)TKZ265L 背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア 55303545背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69519345
2021-06-15
用途: 山林、畔の草刈り等
農・林・水産業

使用1週間ですが、今のところ快調に作動しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする