曜日別特売

マイクロスコープアダプター基本セット

マイクロスコープアダプター基本セット - 杉藤マイクロスコープアダプター基本セット - 杉藤

CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。
日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。
市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。
ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。

用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能倍率(倍)1.9仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)内容量1セット
注意
※スケールは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69519634TS-MS-01
58,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする