ダイシン
壁面収納庫 上部カバー型
色
ホワイト
間口(mm)
800
奥行(mm)
450
仕様
ダイシン 壁面収納庫 上部カバー型 W800 ホワイト
材質
本体:スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69520858
V845-07A
65
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69520973
V845-11A
105
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521086
V845-17A
165
¥
28,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。