壁面収納庫 オープン型
種類オープン
仕様棚板耐荷重56kg、棚板5枚付
トラスコ品番856-9883
セット内容棚板5枚付
材質本体:スチール
質量(kg)55.3
色ホワイト
高さ(mm)2060
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板耐荷重(kg)56
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×499×2013
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 12,500 / 税込 ¥ 13,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |