曜日別特売

剛鍛首振りショートソケット WSA2019

剛鍛首振りショートソケット WSA2019 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2019 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2019 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2019 - ベッセル
(2件のレビュー)
対辺寸法(mm)19仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524498WSA2019
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69524498
2025-12-08
用途: 設備設置工事等ボルト締結時
株式会社平船組製造業

複雑な場所でソケットが真っ直ぐはめられない時
ちょっと角度がつけばインパクトで締めれる時があるのでその様な時仕事が早く終わる

対象商品 : 69524498
2020-04-28
用途: インパクトレンチに取付けて使用

サイズが一目でわかるのがありがたい。またデザインが最高にカッコいい。首振り機能も付いているので言う事なしです。今まではロングタイプを揃えていましたが、ショートで十分かも。とにかく大好きな工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする