専用ホルダー

専用ホルダー - 双和化成(SOWA)専用ホルダー - 双和化成(SOWA)専用ホルダー - 双和化成(SOWA)専用ホルダー - 双和化成(SOWA)専用ホルダー - 双和化成(SOWA)専用ホルダー - 双和化成(SOWA)

Cristone Bristle専用ホルダーです。
ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。

材質アルミ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
適合サイズ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524534XH-CB00666836-1635701630
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524543XH-CB015615836-1636902830
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69524552XH-CB0251025836-163714013630
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69524568XH-CB0401240836-163814024030
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69524577XH-CB0601260836-163915036035
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69524586XH-CB10016100836-164016260040
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする