曜日別特売

R407C等用マニホールドキット

R407C等用マニホールドキット - イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット - イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット - イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット - イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット - イエロー ジャケット

ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用)
1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式)
スライド式でピストンの交換が簡単です。
プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。
システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。

接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524595Y409678C
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする