ダイシン
メディカル収納庫 庫内用調剤トレー型
仕様
鍵付タイプ、調剤トレー24個
トラスコ品番
856-9895
材質
本体:スチール
質量(kg)
24.5
色
ホワイト
高さ(mm)
350
奥行(mm)
300
間口(mm)
860
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
107×240×57
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69524726
YT-604
¥
285,300
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません