Strong Tool
サビとりゴムブロック
粒度
120
トラスコ品番
859-2011
材質
天然ゴム・WA材
長さ(mm)
65
幅(mm)
25
厚さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69436246
6578
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください