SK11
ペーパーはさみ
刃部は錆びにくい、ステンレス刃採用です。
用途
日常生活や事務作業での紙類の切断。
材質
刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂
刃部加工
カーブ刃
内容量
1個
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※本品は紙類を切断する鋏ですので、硬い素材の切断はできません。
※硬い素材を無理に切断すると、刃部が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。
※使用する際には、手袋などの安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432046
PS-20
155
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
69432064
PS-21
155
オープン
取扱い終了
69432082
PS-22
175
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください