SK11
ステンレス製先切金槌
こんなお得な商品も!
ケレンハンマー
モノタロウ
¥
569
税込
¥
626
(26)
(1件のレビュー)
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途
木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
330
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
樫材
主な用途
大工作業
内容量
1個
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※使用する際には、用途以外に使わないで下さい。
※周囲の安全を確認し、作業中には、安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。
※頭部や柄部に、亀裂やガタツキのある場合には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432125
24MM
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください