曜日別特売

左官ブラシ 赤混毛

左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ 赤混毛 - 赤長(アカカネチョウ)

ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(毛)馬毛・ナイロン材質(柄部)主な用途左官用毛色黒色種類刷毛内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
型式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694323441チョウ 6ギョウエツキ1丁120395606行柄付き
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
694323531/4チョウ3ギョウエツキ1/4丁85370303行柄付き
オープン
699
769(税込)
当日出荷
694323781/2チョウ3ギョウエツキ1/2丁120395303行柄付き
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
694323961チョウハン6ギョウエツキ1丁半140430606行柄付き
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
694324142チョウ 6ギョウエツキ2丁160480606行柄付き
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
694324661チョウ 6ギョウエナシ1丁60180626行柄無し
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
694324841チョウハン6ギョウエナシ1丁半60270626行柄無し
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
694324932チョウ 6ギョウエナシ2丁60360626行柄無し
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする