左官ブラシ タイル用

左官ブラシ タイル用 - 赤長(アカカネチョウ)左官ブラシ タイル用 - 赤長(アカカネチョウ)

ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。幅(mm)125型式7行高さ(mm)395タイプ柄付き種類刷毛奥行(mm)60材質(柄部)材質(毛)馬毛・ナイロン主な用途タイル用毛色黒色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69432432タイルヨウ 7ギョウエツキ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする