プラスチック鏝 剣先

プラスチック鏝 剣先 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック鏝 剣先 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック鏝 剣先 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック鏝 剣先 - 赤長(アカカネチョウ)

初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。
広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。

用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木タイプ剣先鏝内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69432554350mm350
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69432572400mm400
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする