曜日別特売

左官ブラシ ゴマ本馬毛

左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)左官ブラシ ゴマ本馬毛 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(2件のレビュー)

柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(毛)ゴマ本馬毛材質(柄部)毛色黒色主な用途左官用種類刷毛内容量1個
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
型式
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
サイズ(号)
型式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694325971チョウ 6ギョウエツキ120395601丁6行柄付き
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
694326151チョウ 7ギョウエツキ120395601丁7行柄付き
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
694326331/4チョウ2ギョウエツキ90370191/4丁2行柄付き
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
694326581/4チョウ3ギョウエツキ85370301/4丁3行柄付き
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
694326761/2チョウ3ギョウエツキ120395301/2丁3行柄付き
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
694326941チョウハン3ギョウエツキ140430301丁半3行柄付き
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
694327121チョウハン6ギョウエツキ140430601丁半6行柄付き
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
694327372チョウ 3ギョウエツキ160480302丁3行柄付き
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
694327552チョウ 6ギョウエツキ160480302丁6行柄付き
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
694327641チョウ 6ギョウエナシ60180621丁6行柄無し
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
694327821チョウハン6ギョウエナシ60270621丁半6行柄無し
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
694328072チョウ 6ギョウエナシ60360622丁6行柄無し
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 左官作業後の洗浄
株式会社アルプスサイン

バケツを洗うのに丁度の大きさで使いやすかったです。
有難うございました。

対象商品 : 69432764
2017-12-20
用途: 機械の洗浄

機械を洗浄ブラシとして、同様のブラシとともに数種サンプルとして購入。現在比較検討中だが洗剤含みもよく、馬毛のコシもあるので好印象。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする