本焼クシ目鏝 15ミリ目

本焼クシ目鏝 15ミリ目 - 緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシ目鏝 15ミリ目 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(1件のレビュー)

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。

用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。材質コテ板:焼入鋼、柄:木仕様クシ目/15mm目寸法(mm)255内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6943288615ミリメ 255mm
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-23
用途: タイル貼りのDIYに使用予定
高田塗装建設業・工事業

通常より安く入手できるのでDIYには良いです
安いのにしっかりしてて本職でも使用できますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする