曜日別特売

テフリック平目地鏝 黒柄

テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック平目地鏝 黒柄 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(3件のレビュー)

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。

用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。材質コテ板:鉄、柄:木仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め内容量1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694329223mm3
オープン
389
428(税込)
当日出荷
694329476mm6
オープン
389
428(税込)
当日出荷
694329659mm9
オープン
389
428(税込)
当日出荷
6943297410.5mm10.5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6943298312mm12
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6943299215mm15
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 目地いれに使用
その他業種

外壁・タイルの目地を入れるのに、日曜左官だが便利で役立っている。

対象商品 : 69432922
2018-12-07
用途: 左官工事
その他業種

このサイズは珍しく、貴重です即納に近く助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 69432947
2019-09-07
用途: ブロック積みの目地作業時
建設業・工事業

黒い部分、すぐ削れてしまいました。持ち手もビニールとったら色落ちしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする