曜日別特売

左官ブラシ 白本馬毛

左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 - 金長
(1件のレビュー)

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。
馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(本体)種類刷毛材質(毛)白本馬毛主な用途左官用毛色白色内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
型式
タイプ
奥行(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
型式
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694330531チョウ 6ギョウエツキ1206行395柄付き60
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
694330621/4チョウ3ギョウエツキ853行370柄付き30
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
694330781/2チョウ3ギョウエツキ1203行395柄付き30
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
694330961チョウ 6ギョウエナシ606行180柄無し62
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
694331051チョウハン6ギョウエナシ606行270柄無し62
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
694331142チョウ 6コギョウエナシ606行360柄無し62
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69433078
2018-04-17
用途: 仕上げた壁を整える
建設業・工事業

バサバサしておらず、塗った壁を傷つけず、柔らかいけれどもコシのある繊細な作業に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする