曜日別特売

左官ブラシ 白本馬毛 剣先

左官ブラシ 白本馬毛 剣先 - 金長左官ブラシ 白本馬毛 剣先 - 金長

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。
馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。幅(mm)130型式6行高さ(mm)405材質(本体)タイプ柄付き種類刷毛奥行(mm)60サイズ(号)1丁剣先材質(毛)白本馬毛主な用途左官用毛色白色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69433087ケンサキ 6ギョウエツキ
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする