共立電気計器
交流電流測定用クランプメータ
(1件のレビュー)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。
活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067077
KEW2127R
1台
60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±2dgt [45 ~ 65Hz] (600V)、±1.5%rdg±4dgt [40 ~ 1KHz] (60/600V)
60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±1.5%rdg±4dgt [45 ~ 65Hz]、±2.0%rdg±5dgt [40 ~ 1kHz]
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
33
600.0/6.000k/60.00k/600.0k(オートレンジ)、±1.0%rdg±5dgt (600Ω)、±2.0%rdg±3dgt (6/60/600kΩ)
81×204×36
約220(電池含む)
81
36
204
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
58127074
KEW2127R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
60.00/600.0(オートレンジ)
、±1.0%rdg±2dg [45~65Hz] (600)
、±1.5%rdg±4dg [40~1kHz] (60/600)
60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±1.5%rdg±4dg [45~65Hz]、±2.0%rdg±5dg [40~1kHz]
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
33
600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(オートレンジ)
、±1.0%rdg±5dg(600Ω)
、±2.0%rdg±3dg(6/60/600kΩ)
、±3.0%rdg±3dg(6MΩ)
、±5.0%rdg±3dg(40MΩ)
81×204×36
約230(電池含む)
81
36
204
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください