165mm充電式マルノコ

165mm充電式マルノコ - マキタ165mm充電式マルノコ - マキタ165mm充電式マルノコ - マキタ
(6件のレビュー)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525338HS631DGXS約27(実用充電)、約40(フル充電)
104,700
86,980
95,678(税込)
当日出荷
69525347HS631DGXSB約27(実用充電)、約40(フル充電)
104,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
69525356HS631DZS-
45,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
69525365HS631DZSB-
45,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525356
2023-02-27
用途: 開閉扉まし張り
株式会社おばら防水建設業・工事業

コードレスなのにパワーもありスムーズに作業が出来て
大変満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 69525356
2022-05-30
用途: 作業時
製造業

マルノコの取り回しも楽です。
日曜大工には、もってこいで、パワーも有り
使い易い

2が参考にしています
対象商品 : 69525365
2021-04-09
用途: 農業の資材の加工など
農・林・水産業

小さく軽くても100vのものと比べても遜色ない切れ味です
使いかってはとてもいいです

2が参考にしています
対象商品 : 69525347
2019-11-17
用途: 型枠加工時の木材切断。
岩田工業

バッテリーの取り付け位置の改良で使用しやすくなりとても良いです。

6が参考にしています
対象商品 : 69525356
2020-07-28
用途: 日曜大工に
和建設工業株式会社建設業・工事業

思っていたより軽くて、とても使いやすく気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 69525338
2018-06-15
用途: 仕事全般
建設業・工事業

コードレスなので最高に便利。馬力もある。期待を裏切らない商品です。2代目購入検討中。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする