曜日別特売
HS631DZSB 165mm充電式マルノコ マキタ 69525365

165mm充電式マルノコHS631DZSB

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はタイプ・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
色
黒
注文コード
69525365
品番
HS631DZSB
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。

色
黒
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
回転数(min-1[r.p.m])
5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60464,A-60442
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525356
2023-02-27
用途: 開閉扉まし張り
株式会社おばら防水 様(建設業・工事業)

コードレスなのにパワーもありスムーズに作業が出来て
大変満足しています

2人が参考にしています
対象商品 : 69525356
2022-05-30
用途: 作業時
製造業

マルノコの取り回しも楽です。
日曜大工には、もってこいで、パワーも有り
使い易い

3人が参考にしています
対象商品 : 69525365
2021-04-09
用途: 農業の資材の加工など
農・林・水産業

小さく軽くても100vのものと比べても遜色ない切れ味です
使いかってはとてもいいです

3人が参考にしています
対象商品 : 69525347
2019-11-17
用途: 型枠加工時の木材切断。
岩田工業 様

バッテリーの取り付け位置の改良で使用しやすくなりとても良いです。

6人が参考にしています
対象商品 : 69525356
2020-07-28
用途: 日曜大工に
和建設工業株式会社 様(建設業・工事業)

思っていたより軽くて、とても使いやすく気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品 : 69525338
2018-06-15
用途: 仕事全般
建設業・工事業

コードレスなので最高に便利。馬力もある。期待を裏切らない商品です。2代目購入検討中。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする