充電式集じん機

充電式集じん機 - マキタ

充電式工具と連動集じん。
優れた取回し。現場環境スッキリ。
ワイヤレスユニットは差替えても使える。
初回のみの簡単 機器登録。
無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。
ホース付。バッテリ表示ランプ。ギュッパフィルタ。

付属品パウダフィルタ(A-50491)、プレフィルタ(A-50485)、ダンパ(A-50516)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)質量(kg)8.3(バッテリ装着時)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×334×368最大真空到達度 (kPa)9.8バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)1.3運転音(dB)60バッテリー電圧(V)18×2本作業量(目安)1充電あたり/吸込み力5(BL1860B使用時):約50分、吸込み力1 (BL1860B使用時):約2時間集じん量(L)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69525496VC864DZ最大65
59,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69525496VC864DZ65395603VC867DZVC864DZ 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ 65395603充電式集じん機 乾湿両用マキタ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする