曜日別特売

スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i

スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i - FALKEN(住友ゴム)
(3件のレビュー)

タイヤとしての基本性能をきちんと維持しながら省燃費を実現。
タイヤの転がり抵抗を低減しながら、ウエットでのグリップ性能も確保。

本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、ミニバン、コンパクト、K-CAR内容量1本
注意
※ホイールは付いていません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69526178155/65R13 73S155/65R13 73S4.51551365
オープン
取扱い終了
69526187165/65R13 77S165/65R13 77S51651365
オープン
取扱い終了
69526196155/70R13 75S155/70R13 75S4.51551370
オープン
取扱い終了
69526205165/70R13 79S165/70R13 79S51651370
オープン
取扱い終了
69526214175/70R13 82S175/70R13 82S51751370
オープン
取扱い終了
69526223145/80R13 75S145/80R13 75S41451380
オープン
取扱い終了
69526232155/80R13 79S155/80R13 79S4.51551380
オープン
取扱い終了
69526248165/80R13 83S165/80R13 83S4.51651380
オープン
取扱い終了
69526257165/55R14 72V165/55R14 72V51651455
オープン
取扱い終了
69526266155/65R14 75S155/65R14 75S4.51551465
オープン
取扱い終了
69526275165/65R14 79S165/65R14 79S51651465
オープン
取扱い終了
69526284175/65R14 82S175/65R14 82S51751465
オープン
取扱い終了
69526293185/65R14 86S185/65R14 86S5.51851465
オープン
取扱い終了
69526302165/70R14 81S165/70R14 81S51651470
オープン
取扱い終了
69526318175/70R14 84S175/70R14 84S51751470
オープン
取扱い終了
69526327185/70R14 88S185/70R14 88S5.51851470
オープン
取扱い終了
69526336165/55R15 75V165/55R15 75V51651555
オープン
取扱い終了
69526345185/55R15 82V185/55R15 82V61851555
オープン
取扱い終了
69526354165/60R15 77H165/60R15 77H51651560
オープン
取扱い終了
69526363185/60R15 84H185/60R15 84H5.51851560
オープン
取扱い終了
69526372175/65R15 84S175/65R15 84S51751565
オープン
取扱い終了
69526388185/65R15 88S185/65R15 88S5.51851565
オープン
取扱い終了
69526397195/65R15 91S195/65R15 91S61951565
オープン
取扱い終了
69526406205/65R15 94S205/65R15 94S62051565
オープン
取扱い終了
69526415175/60R16 82H175/60R16 82H51751660
オープン
取扱い終了
69526424195/60R16 89H195/60R16 89H61951660
オープン
取扱い終了
69526433205/60R16 92H205/60R16 92H62051660
オープン
取扱い終了
69526442215/60R16 95H215/60R16 95H6.52151660
オープン
取扱い終了
69526458185/55R16 83V185/55R16 83V61851655
オープン
取扱い終了
69526467195/55R16 87V195/55R16 87V61951655
オープン
取扱い終了
69526476205/55R16 91V205/55R16 91V6.52051655
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69526458
2021-03-29
用途: タイヤ交換

製造年月が約6月前のものが納品でした。別段痛みや傷も見られず、良品でした。現在履き替えて使用しておりますが、ハンドルが軽くなりました。

対象商品 : 69526205
2020-02-19
用途: タイヤ組み替え
製造業

日本のメーカー、タイ製、満足の価格。かちりとしたハンドリング、サンバーワゴンに手組で、はめ込みしやすい70タイヤ。

対象商品 : 69526205
2019-11-30
用途: 交換部品として。
不動産業

義姉のアルトのタイヤが減ったので、交換用に購入しました。
ファルケンは元々好きなタイヤで、気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする