曜日別特売

宅配ボックス コルディア80 後出し

宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 後出し - UNISON(ユニソン)

留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。

付属品専用受領印内容量1個
取扱説明書:(3.2MB)
注意
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
※壁面へ埋め込む場合は「コルディア埋込用台座(別売)」が必要です。
※ブロックへの埋め込みの際は、予め開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が侵入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
扉開閉方式
材質/仕上
施錠方法
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6965247632310111014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ左開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠タモ390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6446015732310161014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ左開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠パイン390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6965249432310121014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ左開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠ウォールナット390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6446016632310261014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ右開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠パイン390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6965253732310141014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ左開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠レザーレッド390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965254632310211014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ右開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠タモ390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965255532310221014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ右開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠ウォールナット390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965259832310241014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ右開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠レザーレッド390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965289632310151014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ左開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠マットベージュ390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965291432310251014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ右開き[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)ダイヤル錠・シリンダー錠マットベージュ390×390×483--
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965251232310131014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ---レザーブラウン390×390×483左開き前入れ後出し
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965257332310231014.2宅配80サイズ325×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ---レザーブラウン390×390×483右開き前入れ後出し
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965307232314113025宅配100サイズ ポスト有り320×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ---レザーブラウン390×723×483左開き前入れ後出し
142,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965317632314123021宅配100サイズ ポスト有り268×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋/アルミ---レザーブラウン390×723×432左開き前入れ前出し
142,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965324632314213025宅配100サイズ ポスト有り320×37本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ---レザーブラウン390×723×483右開き前入れ後出し
142,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965345632315113014宅配100サイズ ポスト無しなし本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ---レザーブラウン390×535×463右開き前入れ後出し
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6965363232315213014宅配100サイズ ポスト無しなし本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、郵便取出口蓋・宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋・宅配取出口蓋/アルミ---レザーブラウン390×535×463左開き前入れ後出し
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする