曜日別特売

埋込ポスト ベリエ

埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ベリエ - UNISON(ユニソン)

木目調のナチュラルな北欧スタイル。
木目調の落ち着いた表情とシックなカラーが特長の、シンプルモダンな埋込みポスト。
薄型なのでエントランスにスタイリッシュな印象を与えてくれます。

材質(本体)ステンレス、(正面パネル)ステンレス<木目調シート仕上(ステンレスシルバー除く)>質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×315×234施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69659108320201110タモスペーサーなし
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659126320201210アニグレスペーサーなし
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659144320201310ウォールナットスペーサーなし
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659187320201510パインスペーサーなし
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659205320201610ステンレスシルバースペーサーなし
59,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659223320202110タモスペーサー付
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659232320202210アニグレスペーサー付
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659266320202310ウォールナットスペーサー付
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659302320202510パインスペーサー付
64,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659327320202610ステンレスシルバースペーサー付
59,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659162320201410マホガニースペーサーなし
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69659284320202410マホガニースペーサー付
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする