UNISON(ユニソン)
レンガ張材 プログエステートスリム
端正な表情のなかに、味わいある質感を。
重厚で、風格のある雰囲気のプログエステートスリム。
2つの表情をもつレンガ本来の豊かな表情で変化する現代の景観を刺激します。
材質
レンガ
注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴は風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。また、商品特長としてシワ、ザワつき、角落ち、ひび割れ風のスジ等があります。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないで下さい。特に「シャドーブラウン」は変色により茶褐色の浸シミを発生させますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69661594
182101110
1箱(25枚)
基本
230×76×15~20
約14
シャドーブラウン
48.4/m
2
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661612
182101120
1箱(12枚)
コーナー
(230×110)×76×15~20
約12
シャドーブラウン
11.6/m
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661637
182101210
1箱(25枚)
基本
230×76×15~20
約14
サンセットオレンジ
48.4/m
2
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661655
182101220
1箱(12枚)
コーナー
(230×110)×76×15~20
約12
サンセットオレンジ
11.6/m
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661673
182101310
1箱(25枚)
基本
230×76×15~20
約14
ストームベージュ
48.4/m
2
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69661698
182101320
1箱(12枚)
コーナー
(230×110)×76×15~20
約12
ストームベージュ
11.6/m
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません