UNISON(ユニソン)
レンガ張材 ソイルレンガスリム
日本の技術が焼き上げた耐久性。
多彩な表現力を持つソイルレンガスリム。
豊かな味わいと広がりを持ち気品ある風格を感じさせます。
さまざまな空間イメージに溶け合い美しく時間を語り続けます。
注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。また、商品特長としてザラつき、角落ち等があります。
※「アンチックシルバー」「アンチックイエロー」はタンブル加工されたレンガの端部がグレー色になっている場合があります。これはレンガ焼成上の特性ですので、ご了承ください。
※「オフホワイト」は汚れが目立ちやすい色の為、ご理解の上ご使用ください。
※レンガは湿潤状態では色幅が目立つ場合があります。特に「オフホワイト」は目立ちますのでご了承ください。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないでください。特に「ダルバイオレット」「イブシブラック」は変色により茶褐色のシミを発生させますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69662084
180001110
1箱(33枚)
基本
210×60×15~20
約13
アンチックシルバー
64.9/m
2
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662102
180001120
1箱(15枚)
コーナー
(210+100)×60×15~20
約9
アンチックシルバー
14.3/m
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662127
180001210
1箱(33枚)
基本
210×60×15~20
約13
アンチックオレンジ
64.9/m
2
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662145
180001220
1箱(15枚)
コーナー
(210+100)×60×15~20
約9
アンチックオレンジ
14.3/m
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662163
180001310
1箱(33枚)
基本
210×60×15~20
約13
アンチックイエロー
64.9/m
2
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662188
180001320
1箱(15枚)
コーナー
(210+100)×60×15~20
約9
アンチックイエロー
14.3/m
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662197
180001410
1箱(33枚)
基本
210×60×15~20
約13
ダルバイオレット
64.9/m
2
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662224
180001420
1箱(15枚)
コーナー
(210+100)×60×15~20
約9
ダルバイオレット
14.3/m
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662242
180001510
1箱(33枚)
基本
210×60×15~20
約13
オフホワイト
64.9/m
2
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662267
180001520
1箱(15枚)
コーナー
(210+100)×60×15~20
約9
オフホワイト
14.3/m
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662285
180001610
1箱(33枚)
基本
210×60×15~20
約13
イブシブラック
64.9/m
2
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662303
180001620
1箱(15枚)
コーナー
(210+100)×60×15~20
約9
イブシブラック
14.3/m
¥
24,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません