曜日別特売

Z-DRAGON セーフティシューズ S5163-2

Z-DRAGON セーフティシューズ S5163-2 - 自重堂Z-DRAGON セーフティシューズ S5163-2 - 自重堂
(7件のレビュー)

カジュアル感覚で履きこなす、ホールド性の高いシューズ。
踵部分:ブランドロゴプリント、ベロ部分:ブランドネーム、脱ぎ履きしやすい履き口

足幅3Eカモフラージユ材質(先芯)スチール芯材質(アッパー)合成皮革仕様衝撃吸収、耐滑、制電、撥水加工形状ミドルカット材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約480(26cm)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69921355S5163-22525
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69921373S5163-225.525.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69921398S5163-22626
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
69921416S5163-226.526.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69921434S5163-22727
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
69921452S5163-22828
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69921434
2025-09-02
用途: 解体作業
その他業種

着用して2時間ほどで靴底が剥がれてしまった。デザインも気に入っていたので非常に残念。

対象商品 : 69921416
2022-04-03
用途: 土木作業時
山内型枠研究会建設業・工事業

カモフラカラーが好きなので購入しました。とてもかっこよくて、大変気に入って履いています。

対象商品 : 69921398
2019-02-20
用途: 自動車整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地もまずまずで、クッション性もまずまず良い方です。
この価格でこれであれば、星5つです。
靴底が耐油なのもありがたいところです。
リピ決定の商品です。
サイズは少し小さめなので、1サイズ上を買うのが良いと思います。

対象商品 : 69921398
2019-05-05
用途: 自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いのにわりとしっかりとした造りをしています。
ただソールが硬く半日でかかとが痛くなります。
100均のインナーソール(クッションタイプ)を入れて使用すると快適です。
リピしたい商品です。

対象商品 : 69921434
2018-10-26
用途: 自動車整備
sigeharu農・林・水産業

安全靴には見えないお洒落なデザインで満足してます。お値段も安いしコストパフォーマンス抜群

対象商品 : 69921434
2019-06-20
用途: 一般機械メンテナンス等

JSAA A種認定品とのことで購入しましたが、認定表示が見当たりません。通常、靴のタンの裏側に縫い付けられているのですが、それがありません。認定のない靴は現場に履いていけない(時々元請からのチェックが入る)ので、仕事に使えません。がっかりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
商品情報の記載に関しまして訂正いたしました。
別途ご連絡いたします。

対象商品 : 69921398
2018-03-01
用途: 機械のメンテナンス時

価格から考えると非常に満足できる。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする