サンフレックス
レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
用途
革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ電着
適正回転数(min
-1
)
5000~10000
内容量
1個
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067235
No.LH-10
1.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70067244
No.LH-11
1.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください