サンフレックス
レザークラフトビット 彫込仕上用
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途
革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
革
適正回転数(min
-1
)
5000~10000
内容量
1個
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067253
No.LH-20
円筒型
1.9
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70067262
No.LH-21
球型
1.6
1.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70067278
No.LH-22
円盤型
4.8
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70067287
No.LH-23
炎型
1.5
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください