曜日別特売

レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ

レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ - サンフレックス
(2件のレビュー)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。

用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000内容量1個
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70067296No.LH-30
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70067296
2020-12-23
用途: コパ磨き

コパ磨きで問題なく使用できています。ヤスリがもう少し多いほうがよいです。

対象商品 : 70067296
2019-05-21
用途: 塗装作業
製造業

非常に、使いやすくペーパーも、
長持ちができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする