曜日別特売

レザークラフトビット コバ仕上用

レザークラフトビット コバ仕上用 - サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用 - サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用 - サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用 - サンフレックス
(3件のレビュー)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。

用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000内容量1個
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70067332No.LH-40円筒型8
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
70067348No.LH-41鼓型6
オープン
739
813(税込)
当日出荷
70067357No.LH-42鼓型8
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
70067366No.LH-43円錐型8
オープン
698
768(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70067348
2026-02-13
用途: コバ仕上げ

手でするより 格段に速く綺麗に仕上がるが あくまで趣味の範疇なので リューターを引っ張り出して使うより 手動で済ましてしまう。

対象商品 : 70067332
2023-09-16
用途: 革のコバ仕上げ
製造業

確かにコバ仕上げとしては秀逸だと思いましたが、コバ仕上げ前に使用する仕上げ剤によっては、ビットの目にその仕上げ剤が詰まったり、磨くだけでなく削り飛ばしてしまう場合があります。目の粗さのバリエーションが豊富になると良いなと思います。

対象商品 : 70067332
2019-05-24
用途: レザー小物作成
卸売・小売業

コバの磨き仕上げに使用していますが、ミニルーターに取り付けて綺麗に仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする