サンフレックス
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途
市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
材質
フェルト
適正回転数(min
-1
)
5000~10000
内容量
1個
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70067375
No.LH-44
10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
70067384
No.LH-45
15
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください